Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC75EUM4 ACE-Stoßdämpfer, M 12x1, selbsteinstellend, Hub 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Zeichnung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-MC 75 EUM4
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 75 EUM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl Temperaturbereich: -10°C bis +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 4 m/s Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten). *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde B:
M 12x1
Hub:
10 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
9 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
28200 NM
effektive Masse (me):
25 - 72 KG
Federkraft:
4 - 9 N
A:
5,0 MM
E:
52,0 MM
F:
5,0 MM
G:
3,2 MM
I:
18,0 MM
J:
3 MM
K:
7,6 MM
SW2:
14 MM
max. Achsabweichung*:
2 GRDW
Klemmflansch:
MB 12
Anschlaghülse:
AH 12
Bolzenvorlagerung**:
BV 12
Kontermutter:
KM 12
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: MC75EUM4, ACE-Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Klein-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,7994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,1096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,5277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,0882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.