Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME12 Messanschluss M16x2 - G 1/2" (AG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ME12 Messanschluss M16x2 - G 1/2" (AG), Stahl verzinkt
ME12 Messanschluss M16x2 - G 1/2" (AG), Stahl verzinkt
Zeichnung: Abdichtungsform B
Artikel-Nr.:
     955-ME 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper, Kette & Kappe: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Typ 1.4571: Körper: 1.4571, Kette & Kappe: V2A, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Einschraubgewinde:
G 1/2"
Betriebsdruck:
630 BAR
Abdichtungsform:
B
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss, ME12, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Messanschlüsse, Mini-Messanschlüsse, Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,75*
€ 45,77*
€ 3,90*
ab € 36,89*
€ 47,18*
Lager 955
603
€ 8,90*
ab € 37,98*
€ 48,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,9887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,0498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,5861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.