Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME1615DKO10L Messanschluss M16x1,5 - 10 L-Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Messanschluss mit Hydraulik-Dichtkegel
Zeichnung: Messanschluss mit Hydraulik-Dichtkegel
Artikel-Nr.:
     955-ME 1615 DKO 10 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME 1615 DKO 10 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt (schwarz oder silber), Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.
Weitere Informationen:
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
10 L MM
Gewinde der Überwurfmutter:
M 16x1,5
Betriebsdruck:
315 BAR
Bauhöhe:
50 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss, ME1615DKO10L, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Messanschlüsse, Mini-Messanschlüsse, Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,70*
€ 40,64*
€ 3,90*
ab € 32,68*
€ 41,90*
Lager 955
35
€ 8,90*
ab € 33,70*
€ 43,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,4675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,103
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.