Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME1615DKO30S Messanschluss M16x1,5 - 30 S-Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Messanschluss mit Hydraulik-Dichtkegel
Zeichnung: Messanschluss mit Hydraulik-Dichtkegel
Artikel-Nr.:
     955-ME 1615 DKO 30 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME 1615 DKO 30 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt (schwarz oder silber), Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.
Weitere Informationen:
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
30 S MM
Gewinde der Überwurfmutter:
M 42x2
Betriebsdruck:
400 BAR
Bauhöhe:
58 MM
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss, ME1615DKO30S, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Messanschlüsse, Mini-Messanschlüsse, Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,23*
€ 82,76*
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 85,29*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 71,10*
€ 87,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,4582
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,6851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,33*
€ 97,9727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,7236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,609
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.