Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME1615DKO35L Messanschluss M16x1,5 - 35 L-Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Messanschluss mit Hydraulik-Dichtkegel
Zeichnung: Messanschluss mit Hydraulik-Dichtkegel
Artikel-Nr.:
     955-ME 1615 DKO 35 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME 1615 DKO 35 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt (schwarz oder silber), Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.
Weitere Informationen:
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
35 L MM
Gewinde der Überwurfmutter:
M 45x2
Betriebsdruck:
160 BAR
Bauhöhe:
54 MM
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss, ME1615DKO35L, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Messanschlüsse, Mini-Messanschlüsse, Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,20*
€ 77,72*
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 80,12*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 66,15*
€ 82,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,4606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,6276
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,0108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,2976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,7185
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.