| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ME MAIG 14 Herst.-Nr.: ME MAIG 14 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper, Kette & Kappe: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Typ 1.4571: Körper: 1.4571, Kette & Kappe: V2A, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Ausführung: | zum Aufschrauben auf den Messanschluss | Gewinde G1 (Manometer): | G 1/4" | Gewinde G2 (Messanschluss): | M 16x2 (IG) | Betriebsdruck: | 630 BAR | Temperaturbereich: | -20 bis +100 GC | Gewicht: | 0,08 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss, MEMAIG14, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Messanschlüsse, Mini-Messanschlüsse, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,76* | € 27,94* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 21,80* | € 28,06* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,68* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|