Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESL1615/2000 Messschlauch, 2000mm, M 16x1,5, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Messschlauch
Exemplarische Darstellung: Messschlauch
Artikel-Nr.:
     955-ME SL 1615/2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME SL 1615/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messanschlussschlauch Pneumatik
Messschlauch Pneumatik
Pneumatikmessschlauch
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Schlauch: Polyamid mit Gewebe Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Hydrauliköle, Mineralöle Optional: für Inertgase (z.B. Stickstoff, Argon, ...) -G
Weitere Informationen:
Bauform:
M 16x1,5
Länge:
2000 MM
Ausführung:
Standard
Betriebsdruck:
630 BAR
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: MESL1615/2000, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche, Messanschlüsse, Mess-Schläuche, Mini-Messanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,66*
€ 48,46*
€ 3,90*
ab € 38,80*
€ 49,95*
Lager 955
25
€ 5,90*
ab € 39,84*
€ 51,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,2497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,5964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,1684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,0498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.