Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESL1615/4000 Messschlauch, 4000mm, M 16x1,5, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Messschlauch
Exemplarische Darstellung: Messschlauch
Artikel-Nr.:
     955-ME SL 1615/4000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME SL 1615/4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messanschlussschlauch Pneumatik
Messschlauch Pneumatik
Pneumatikmessschlauch
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Schlauch: Polyamid mit Gewebe Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Hydrauliköle, Mineralöle Optional: für Inertgase (z.B. Stickstoff, Argon, ...) -G
Weitere Informationen:
Bauform:
M 16x1,5
Länge:
4000 MM
Ausführung:
Standard
Betriebsdruck:
630 BAR
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: MESL1615/4000, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche, Messanschlüsse, Mess-Schläuche, Mini-Messanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,25*
€ 61,79*
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 63,70*
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 52,30*
€ 65,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,2187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,25*
€ 77,6475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,4234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,25*
€ 70,5075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,72*
€ 69,8768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,30*
€ 62,237
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.