Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESLST162/1000 Messschlauch, 1000mm, M 16x2 - Steckanschluss, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Messschläuche M 16 x 2 - Steckanschluss
Exemplarische Darstellung: Messschläuche M 16 x 2 - Steckanschluss
Artikel-Nr.:
     955-ME SL ST 162/1000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME SL ST 162/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messanschlussschlauch Pneumatik
Messschlauch Pneumatik
Pneumatikmessschlauch
Werkstoffe: Stahl verzinkt / Edelstahl, Schlauch: Polyamid mit Gewebe Medien: Hydrauliköle, Mineralöle Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Optional: für Inertgase (z.B. Stickstoff, Argon, ...) -G
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Bauform:
M 16x2 - Steckanschluss
Länge:
1000 MM
Ausführung:
Standard
Betriebsdruck:
400 BAR
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: MESLST162/1000, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche, Messanschlüsse, Mess-Schläuche, Mini-Messanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,76*
€ 33,01*
Lager 955
78
€ 8,90*
ab € 25,81*
€ 33,13*
€ 3,90*
ab € 26,54*
€ 34,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.