Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESLST/2500 Messschlauch, 2.500mm, Steckanschluss - Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Messschlauch Typ ME SL ST/...
Exemplarische Darstellung: Messschlauch Typ ME SL ST/...
Artikel-Nr.:
     955-ME SL ST/2500
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME SL ST/2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messanschlussschlauch Pneumatik
Messschlauch Pneumatik
Pneumatikmessschlauch
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Schlauch: Polyamid mit Gewebe Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Hydrauliköle, Mineralöle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckanschluss - Steckanschluss
Länge:
2.500 MM
Betriebsdruck:
400 BAR
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: MESLST/2500, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche, Messanschlüsse, Mess-Schläuche, Mini-Messanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,17*
€ 41,30*
€ 3,90*
ab € 33,27*
€ 42,58*
Lager 955
12
€ 8,90*
ab € 34,20*
€ 43,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,698
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.