Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTRS6 Steck-Messanschluss, 6mm-Rohrstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-ME ST RS 6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME ST RS 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20 bis +100 °C Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
6 MM
Betriebsdruck leichte Baureihe:
315 BAR
Betriebsdruck schwere Baureihe:
400 BAR
Bauhöhe:
56 MM
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss, MESTRS6, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Messanschlüsse, Mini-Messanschlüsse, Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,73*
€ 28,10*
Lager 955
16
€ 8,90*
ab € 21,97*
€ 28,21*
€ 3,90*
ab € 24,66*
€ 31,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.