| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MF 0036 Herst.-Nr.: MF 0036 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Diese Filter werden zur Abscheidung von feinsten Öl- und Wasser-Aerosolen und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 0,05 µm eingesetzt. Mehrlagiges, 3-dimensionales Faservlies mit Nanofasertechnologie. Diese Tiefenfilter finden ihre Anwendung für Instrumenten- und Steuerungsluft in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Kunststoff-, Lebensmittel-, Getränke- und Prozessindustrie als auch im allgemeinen Maschinenbau, in Lackierbetrieben und in der Klimatechnik. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters um die Standzeit zu erhöhen. Werkstoffe: Körper: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung, Filtermedium: Bindemittelfreies Borsilikatglas mit Alu-Endkappen, O-Ringe: NBR (silikon- und trennmittelfrei), Stützmantel: Edelstahl Temperaturbereich: max. +80°C Eingangsdruck: 1 - 16 bar Kondensatabgang: Schlauchtülle für Schlauch Ø 8 innen (Kondensatableiter ist in einer Kondensatbohrung G 1/2" montiert) Lieferumfang: Filtergehäuse, Filterelement, Differenzdruckmanometer und automatischer Kondensatableiter Restölgehalt (bei einer Eintrittskonzentration von 3 mg/m³): = 0,03 mg/m³ Abscheidegrad (bezogen auf Partikel 0,01 µm): 99,99998 % *bei +20°C und 7 bar Überdruck, **verwendbar Typ PE/MF/SMF 0002 - 0108, ***verwendbar Typ PE/MF/SMF 0144 - 0288 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplettfilter | Anschluss: | G 1-1/4" (IG) | max. Durchfluss*: | 480 M3/H | Ersatzelemente: | MF 07/25 | Wandhalterung: | WH 12 | Kondensatableiter: | KAU 12 | Gewicht: | 3 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationswasserfilter, Komplettwasserfilter, feinfilter 1 1/4", feinfilter, MF0036, Donaldson, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Ersatzelemente, Filter, Filterelemente, Kondensattechnik, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.136,32* | € 1.243,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.165,89* | € 1.271,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.189,07* | € 1.299,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|