Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF0192 Mikrofilter G 3" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Mikrofilter, Komplettfilter
Exemplarische Darstellung: Mikrofilter, Komplettfilter
Artikel-Nr.:
     955-MF 0192
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MF 0192
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Installations-Wasserfilter
Anwendung: Diese Filter werden zur Abscheidung von feinsten Öl- und Wasser-Aerosolen und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 0,05 µm eingesetzt. Mehrlagiges, 3-dimensionales Faservlies mit Nanofasertechnologie. Diese Tiefenfilter finden ihre Anwendung für Instrumenten- und Steuerungsluft in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Kunststoff-, Lebensmittel-, Getränke- und Prozessindustrie als auch im allgemeinen Maschinenbau, in Lackierbetrieben und in der Klimatechnik. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters um die Standzeit zu erhöhen. Werkstoffe: Körper: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung, Filtermedium: Bindemittelfreies Borsilikatglas mit Alu-Endkappen, O-Ringe: NBR (silikon- und trennmittelfrei), Stützmantel: Edelstahl Temperaturbereich: max. +80°C Eingangsdruck: 1 - 16 bar Kondensatabgang: Schlauchtülle für Schlauch Ø 8 innen (Kondensatableiter ist in einer Kondensatbohrung G 1/2" montiert) Lieferumfang: Filtergehäuse, Filterelement, Differenzdruckmanometer und automatischer Kondensatableiter Restölgehalt (bei einer Eintrittskonzentration von 3 mg/m³): = 0,03 mg/m³ Abscheidegrad (bezogen auf Partikel 0,01 µm): 99,99998 % *bei +20°C und 7 bar Überdruck, **verwendbar Typ PE/MF/SMF 0002 - 0108, ***verwendbar Typ PE/MF/SMF 0144 - 0288
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettfilter
Anschluss:
G 3" (IG)
max. Durchfluss*:
2.880 M3/H
Ersatzelemente:
MF 30/30
Wandhalterung:
WH 144
Kondensatableiter:
UFM 12
Weitere Suchbegriffe: Installationswasserfilter, Komplettwasserfilter, feinfilter g3, feinfilter, MF0192, Donaldson, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Ersatzelemente, Filter, Filterelemente, Kondensattechnik, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.708,14*
€ 2.871,64*
Frei Haus
ab € 2.734,01*
€ 2.883,09*
Frei Haus
ab € 2.789,82*
€ 2.944,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.871,64*
€ 3.417,2516
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.849,74*
€ 3.391,1906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.762,46*
€ 3.287,3274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.722,84*
€ 3.240,1796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.708,14*
€ 3.222,6866
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.