Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF02/05 MIKROFILTEREINSATZ ERSATZELEMENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Mikrofilter, Ersatzelement
Exemplarische Darstellung: Mikrofilter, Ersatzelement
Artikel-Nr.:
     955-MF 02/05
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MF 02/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfiltereinsatz
Filtereinsatz Pneumatik
Filterkartusche Pneumatik
Pneumatik-Filtereinsatz
Anwendung: Diese Filter werden zur Abscheidung von feinsten Öl- und Wasser-Aerosolen und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 0,05 µm eingesetzt. Mehrlagiges, 3-dimensionales Faservlies mit Nanofasertechnologie. Diese Tiefenfilter finden ihre Anwendung für Instrumenten- und Steuerungsluft in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Kunststoff-, Lebensmittel-, Getränke- und Prozessindustrie als auch im allgemeinen Maschinenbau, in Lackierbetrieben und in der Klimatechnik. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters um die Standzeit zu erhöhen. Werkstoffe: Körper: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung, Filtermedium: Bindemittelfreies Borsilikatglas mit Alu-Endkappen, O-Ringe: NBR (silikon- und trennmittelfrei), Stützmantel: Edelstahl Temperaturbereich: max. +80°C Eingangsdruck: 1 - 16 bar Kondensatabgang: Schlauchtülle für Schlauch Ø 8 innen (Kondensatableiter ist in einer Kondensatbohrung G 1/2" montiert) Lieferumfang: Filtergehäuse, Filterelement, Differenzdruckmanometer und automatischer Kondensatableiter Restölgehalt (bei einer Eintrittskonzentration von 3 mg/m³): = 0,03 mg/m³ Abscheidegrad (bezogen auf Partikel 0,01 µm): 99,99998 % *bei +20°C und 7 bar Überdruck, **verwendbar Typ PE/MF/SMF 0002 - 0108, ***verwendbar Typ PE/MF/SMF 0144 - 0288
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzelement
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Filterpatrone, filtereinsatz pneumatik, MF02/05, Donaldson, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Ersatzelemente, Feinfilter, Filter, Filterelemente, Kondensattechnik, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,18*
€ 98,14*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 79,26*
€ 98,25*
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 101,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,9175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,8826
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,2904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,26*
€ 94,3194
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.