| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MF1300-11 Herst.-Nr.: MF1300-11 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Dichtungen (Ventile bitte separat bestellen) Anschlussgewinde: 4x G 1/8" Weitere Informationen: | | Anzahl Stationen: | 11 | Beschreibung: | Anschlussplatte (PR) | passende Blindplatte: | MF1300-BLK | Ersatzdichtung inkl. Schrauben: | MF1300 REP | Gewicht: | 0,24 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MF1300-11, 3/2-Wege-Magnetventile, Magnetventile, Mehrfach-Anschlussplatten, Pneumatik-Ventile, Reihenleisten für Ventile, Ventil-Reihenleisten, YPC-Ventile, YPC-Ventilsysteme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,86* | € 65,56* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,95* | € 65,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,43* | € 67,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|