Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFK614 Mehrfachkupplung 14x 6mm Schl.,komplett Stecker & Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Stecker
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Stecker
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Muffe mit Staubschutzdeckel
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MFK 614
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MFK 614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung
Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Werkstoffe: Körper und Steckerplatte: Technopolymer, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Hinweis: Stecker und Muffen sind nur bei gleicher Größe und gleicher Leitungsanzahl untereinander kuppelbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
komplett , Stecker & Muffe
Schlauchdurchmesser (außen):
6 MM
Anzahl der Leitungen:
14
beidseitig absperrend:
nein
Baugröße:
2
B:
143 MM
A:
130 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 15 BAR
C:
113 MM
Ersatz-O-Ringe:
MFK 6 OR
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: MFK614, Druckluft-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Mehrfachkupplungen, Multi-Kupplungen, Nippel, Schaltschrank-Kupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,56*
€ 320,39*
Lager 955
126
€ 5,90*
ab € 276,22*
€ 320,96*
Frei Haus
ab € 278,94*
€ 323,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,96*
€ 381,9424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,26*
€ 378,7294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,65*
€ 374,4335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,27*
€ 360,8913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,22*
€ 328,7018
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.