| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MFRE 140 Herst.-Nr.: MFRE 140 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: Stahl schwarz, Frontring: Stahl verchromt, Messsystem: Cu-Legierung, (Drücke >= 100 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, Befestigungsbügel: Stahl verzinkt, rückseitig Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8" oder G 1/4" *), rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI (Ø 40 mit G 1/4" Anschlussgewinde: Anzeige in bar) Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.12 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 40 MM | Anzeigebereich: | 0 - 1 BAR | Anschlussgewinde: | G 1/8" | Skalenteilung: | 0,05 BAR | Gewicht: | 0,115 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MFRE140, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Frontringmanometer, Hydraulik-Manometer, Manometer, Manometer für Fronttafeleinbau, Manometer mit Befestigungsbügel, Rohrfeder-Manometer |
| | |
| |