| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MFRE 1663 GLY CR Herst.-Nr.: MFRE 1663 GLY CR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung, (Drücke > 400 bar: 1.4404, Ø 100: Drücke >= 100 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, Befestigungsbügel: Stahl verzinkt, rückseitig Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch (Ø 100: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch) Klasse: 1,6 (Ø 100: 1,0) Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 213.53 Optional: Anschluss NPT-Gewinde -NPT, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 63 MM | Anschlussgewinde: | G 1/4" * | Anzeigebereich: | 0 - 16 BAR | Skalenteilung: | 0,5 BAR | Genauigkeitsklasse: | 1,6 | Gewicht: | 0,26 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MFRE1663GLYCR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Frontringmanometer, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer, Manometer für Fronttafeleinbau, Manometer mit Befestigungsbügel |
| | |
| |