Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFRE1663 Einbaumanometer, 3-kant-Frontring, 63mm, 0 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFRE1663 Einbaumanometer, 3-kant-Frontring, 63mm, 0 - 16 bar
MFRE1663 Einbaumanometer, 3-kant-Frontring, 63mm, 0 - 16 bar
Exemplarische Darstellung: Einbaumanometer, 3-kant-Frontring
Artikel-Nr.:
     955-MFRE 1663
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MFRE 1663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Manometer
Einbaumanometer
einbaumanometer wika
einbau manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Stahl schwarz, Frontring: Stahl verchromt, Messsystem: Cu-Legierung, (Drücke >= 100 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, Befestigungsbügel: Stahl verzinkt, rückseitig Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8" oder G 1/4" *), rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI (Ø 40 mit G 1/4" Anschlussgewinde: Anzeige in bar) Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.12 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 - 16 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
0,5 BAR
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: MFRE1663, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Frontringmanometer, Hydraulik-Manometer, Manometer, Manometer für Fronttafeleinbau, Manometer mit Befestigungsbügel, Rohrfeder-Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.