Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-1963GLY Glycerin-Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, -1 bis 9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Glycerinmanometer, senkrecht
Exemplarische Darstellung: Glycerinmanometer, senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS -1963 GLY
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS -1963 GLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * Klasse: 2,5 Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 113.13 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
-1 bis 9 BAR
Skalenteilung:
0,5 BAR
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, MS-1963GLY, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,57*
€ 29,36*
Lager 955
31
€ 8,90*
ab € 21,75*
€ 29,44*
€ 3,90*
ab € 24,62*
€ 32,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.