Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS1663 Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 16 bar, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS1663 Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 16 bar, G 1/4"
MS1663 Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 16 bar, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS 1663
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS 1663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8") Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 42 Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Hinweis: WIKA Typ 111.10 Optional: Gehäuse aus Stahlblech, Klasse 1.6 -ST, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 - 16 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
0,5 BAR
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, MS1663, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.