Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS2,5100 Manometer senkrecht, 100mm, 0 - 2,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS2,5100 Manometer senkrecht, 100mm, 0 - 2,5 bar
MS2,5100 Manometer senkrecht, 100mm, 0 - 2,5 bar
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS 2,5100
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS 2,5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar (Ø 160: Gehäuse: Stahl schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas) Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 2,5 (Ø 160: 1,6) Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.10 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 MM
Anzeigebereich:
0 - 2,5 BAR
Skalenteilung:
0,05 BAR
Genauigkeitsklasse:
2,5
Ausführung:
mit rotem Markierungszeiger
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MS2,5100, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,56*
€ 23,15*
Lager 955
125
€ 8,90*
ab € 16,79*
€ 23,27*
€ 3,90*
ab € 18,80*
€ 26,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.