Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS25160 Manometer senkrecht, 160mm, 0 - 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS25160 Manometer senkrecht, 160mm, 0 - 25 bar
MS25160 Manometer senkrecht, 160mm, 0 - 25 bar
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS 25160
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS 25160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar (Ø 160: Gehäuse: Stahl schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas) Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 2,5 (Ø 160: 1,6) Temperaturbereich: -20 bis +60 °C Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.10 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 MM
Anzeigebereich:
0 - 25 BAR
Skalenteilung:
0,5 BAR
Genauigkeitsklasse:
1,6
Ausführung:
mit rotem Markierungszeiger
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: manometer wika, druck messgerät, MS25160, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,4988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,5714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.