Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSE-163CR Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, 63mm, -1 bis 0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE-163CR Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, 63mm, -1 bis 0 bar
MSE-163CR Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, 63mm, -1 bis 0 bar
Exemplarische Darstellung: Einbaumanometer, Frontring
Artikel-Nr.:
     955-MSE -163 CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MSE -163 CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Manometer
Einbaumanometer
einbaumanometer wika
einbau manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Stahl schwarz, Frontring: Stahl verchromt, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" *, (Ø 40: G 1/8") , rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.12 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
-1 bis 0 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
0,05 BAR
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: MSE-163CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer, Manometer für Fronttafeleinbau, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.