Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSK-1160/21CR Kontaktmanometer (CrNi/Ms), senkr., 160mm, -1 bis 0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kontaktmanometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Kontaktmanometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Zeichnung: Weitere Schaltmöglichkeiten bei Kontaktmanometern
Schaltsymbol: Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes
Artikel-Nr.:
     955-MSK -1160/21 CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MSK -1160/21 CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt-Manometer
Kontaktmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Verwendung: Manometer mit Zweifachkontakt Nr. 21 (Magnetspringkontakt), 1 Öffner, 1 Schließer. Abweichende Schaltmöglichkeiten sind optional erhältlich. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Polycarbonat Anschlussgewinde: G 1/2" * Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes Klasse: 1,0 (-1 bis 0 bar & 0 bis 1 bar: 2,5) Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +80°C Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ PGS21 (212.20) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontaktmanometer
Schaltfunktion:
Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes
Durchmesser:
160 MM
Anzeigebereich:
-1 bis 0 BAR
Skalenteilung:
0,02 BAR
Genauigkeitsklasse:
2,5
Einstellschlüssel als Ersatzteil:
MSK SCHLUSSEL
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, MSK-1160/21CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Druckschalter, Druckwächter, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Öldruckschalter, Robust-Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,64*
€ 564,8216
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,94*
€ 561,6086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,42*
€ 525,2898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,80*
€ 509,082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,27*
€ 473,9413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.