Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL5BAU Steckdosenleiste (außen), IP 54, 5x Schuko (Steckdose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Baustellen-Steckdosenverteiler
Exemplarische Darstellung: Baustellen-Steckdosenverteiler
Artikel-Nr.:
     955-MSL 5 BAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MSL 5 BAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Beschreibung: Stabiles Kunststoffgehäuse zum ständigen Einsatz im Freien, mit Klappdeckel versehene, spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V AC in 45°-Anordnung, mit Schraubaufnahme zur Befestigung, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A max. Anschlussleistung: 16 A / 3600 W Kabelqualität: robustes, ölbeständiges Gummi-Neopren-Kabel 3 x 1,5 mm² (H07RN-F 3G1,5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baustellen-Steckdosenverteiler
Steckdosenanzahl:
5x Schuko (Steckdose)
IP-Schutzart:
IP 54
Kabellänge:
2 M
Farbe:
orange
Besonderheit:
mit Kinderschutz, schlag- und bruchfestem Kunststoffgehäuse, beleuchtetem Schalter und stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, schuko-steckdose, MSL5BAU, Baustellen-Verlängerungskabel, Baustellenverteiler, Kabel, Mehrfachsteckdosen, Outdoor-Steckdosenleisten, Outdoor-Steckdosenverteiler, Outdoor-Verlängerungskabel, Schaltbare Steckdosen, SCHUKO-Steckdosenleisten, Steckdosenleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,2172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,9685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.