Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU114PP Muffe G 1-1/4"-G 1-1/4", Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU114PP Muffe G 1-1/4"-G 1-1/4", Polypropylen
MU114PP Muffe G 1-1/4"-G 1-1/4", Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Muffe, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-MU 114 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 114 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe kunststoff
gewinde muffe
Temperaturbereich: +5°C bis +90°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde:
G 1-1/4"
L:
53 MM
SW:
50 MM
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: MU114PP, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Kunststoff-Muffen, Muffen, PP-Muffen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,96*
€ 76,21*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 59,05*
€ 76,31*
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 78,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,8089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,9759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,5503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,2695
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.