Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU11410ES Muffe G 1-1/4"-G 1", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU11410ES Muffe G 1-1/4"-G 1", 1.4571
MU11410ES Muffe G 1-1/4"-G 1", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MU 11410 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 11410 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU11410ES Muffe G 1-1/4"-G 1", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1-1/4"
Gewinde-1:
G 1"
PN:
40 BAR
SW:
50 MM
L:
48 MM
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewinde muffe 1 1/4", messing muffe, messing gewinde muffe, MU11410ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,14*
€ 105,46*
Lager 955
97
€ 5,90*
ab € 85,44*
€ 105,54*
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 109,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,54*
€ 125,5926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,3197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,59*
€ 118,5121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,70*
€ 117,453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,6736
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.