Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU12MS Muffe G 1/2"-G 1/2", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU12MS Muffe G 1/2"-G 1/2", Messing
MU12MS Muffe G 1/2"-G 1/2", Messing
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, Messing
Artikel-Nr.:
     955-MU 12 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 12 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU12MS Muffe G 1/2"-G 1/2", Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
G 1/2"
PN:
16 BAR
SW:
27 MM
L:
30 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffen messing, gewinde muffe, MU12MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 4,02*
Lager 955
19804
€ 8,90*
ab € 2,67*
€ 4,03*
€ 3,90*
ab € 3,02*
€ 4,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.