Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU1218MSV Muffe G 1/2"-G 1/8", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU1218MSV Muffe G 1/2"-G 1/8", Messing vernickelt
MU1218MSV Muffe G 1/2"-G 1/8", Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, reduzierend
Artikel-Nr.:
     955-MU 1218 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 1218 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU1218MSV Muffe G 1/2"-G 1/8", Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
G 1/8"
PN:
16 BAR
SW:
24 MM
L:
22 MM
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe messing g 1/2", messing muffe, messing-muffe 1/2", MU1218MSV, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,27*
€ 6,28*
Lager 955
930
€ 8,90*
ab € 4,28*
€ 6,29*
€ 3,90*
ab € 4,84*
€ 7,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.