Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU18ES Muffe G 1/8"-G 1/8", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU18ES Muffe G 1/8"-G 1/8", 1.4571
MU18ES Muffe G 1/8"-G 1/8", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MU 18 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 18 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU18ES Muffe G 1/8"-G 1/8", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/8"
Gewinde-1:
G 1/8"
PN:
40 BAR
SW:
14 MM
L:
18 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, messing gewindemuffe 1/4", messing muffe, messing-muffe g1/4, MU18ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,52*
€ 7,80*
Lager 955
5004
€ 8,90*
ab € 5,53*
€ 7,81*
€ 3,90*
ab € 6,25*
€ 8,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.