Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU34ES Muffe G 3/4"-G 3/4", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU34ES Muffe G 3/4"-G 3/4", 1.4571
MU34ES Muffe G 3/4"-G 3/4", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MU 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
MU34ES Muffe G 3/4"-G 3/4", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/4"
Gewinde-1:
G 3/4"
PN:
40 BAR
SW:
32 MM
L:
35 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, gewindemuffen messing, edelstahl muffe, messing-fittings muffen, MU34ES, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,28*
€ 16,84*
Lager 955
2106
€ 8,90*
ab € 12,37*
€ 16,96*
€ 3,90*
ab € 13,99*
€ 18,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.