Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU38PP Muffe G 3/8"-G 3/8", Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU38PP Muffe G 3/8"-G 3/8", Polypropylen
MU38PP Muffe G 3/8"-G 3/8", Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Muffe, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-MU 38 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 38 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe pvc 3/8"
gewinde muffe
Temperaturbereich: +5°C bis +90°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde:
G 3/8"
L:
34 MM
SW:
22 MM
Gewicht:
0,0067 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe pe, MU38PP, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Kunststoff-Muffen, Muffen, PP-Muffen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,19*
€ 18,39*
Lager 955
165
€ 8,90*
ab € 13,28*
€ 18,51*
€ 3,90*
ab € 14,96*
€ 20,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.