Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU3818MSV Muffe G 3/8"-G 1/8", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU3818MSV Muffe G 3/8"-G 1/8", Messing vernickelt
MU3818MSV Muffe G 3/8"-G 1/8", Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, reduzierend
Artikel-Nr.:
     955-MU 3818 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 3818 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU3818MSV Muffe G 3/8"-G 1/8", Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/8"
Gewinde-1:
G 1/8"
PN:
16 BAR
SW:
22 MM
L:
20 MM
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe 3/8" messing, messing muffe, messing-muffe 3/8", MU3818MSV, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,82*
€ 2,78*
Lager 955
729
€ 8,90*
ab € 1,83*
€ 2,79*
€ 3,90*
ab € 2,06*
€ 3,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.