Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUAS20ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 2", PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrschieber
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrschieber
Zeichnung: Muffen-Absperrschieber
Artikel-Nr.:
     955-MUAS 20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUAS 20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung der Spindel: PTFE, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1 *nur für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 2"
DN:
50 MM
L:
95 MM
PN:
16 BAR
H:
175 MM
R:
100 MM
Ersatzhandrad:
MUAS 20 ES RAD
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, MUAS20ES, Edelstahl-Absperrschieber, Muffen-Absperrschieber, Schieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 284,73*
Lager 955
292
€ 5,90*
ab € 235,45*
€ 285,30*
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 287,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,30*
€ 339,507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,64*
€ 336,3416
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,43*
€ 330,1417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,15*
€ 315,5285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,45*
€ 280,1855
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.