Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUAS212ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 2-1/2", PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrschieber
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrschieber
Zeichnung: Muffen-Absperrschieber
Artikel-Nr.:
     955-MUAS 212 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUAS 212 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung der Spindel: PTFE, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1 *nur für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 2-1/2"
DN:
65 MM
L:
116 MM
PN:
16 BAR
H:
213 MM
R:
140 MM
Ersatzhandrad:
MUAS 212 ES RAD
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: 1" absperrschieber edelstahl, heizungs absperrventil, absperrschieber 2", MUAS212ES, Edelstahl-Absperrschieber, Muffen-Absperrschieber, Schieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 577,37*
€ 685,05*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 573,99*
€ 685,64*
Frei Haus
ab € 582,93*
€ 691,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,64*
€ 815,9116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,69*
€ 808,8311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,55*
€ 771,7745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,05*
€ 741,4295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,99*
€ 683,0481
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.