Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUAS30ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 3", PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrschieber
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrschieber
Zeichnung: Muffen-Absperrschieber
Artikel-Nr.:
     955-MUAS 30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUAS 30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung der Spindel: PTFE, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1 *nur für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 3"
DN:
80 MM
L:
130 MM
PN:
16 BAR
H:
241 MM
R:
140 MM
Ersatzhandrad:
MUAS 30 ES RAD
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: 1" absperrschieber edelstahl, heizungs absperrventil, absperrschieber 2", MUAS30ES, Edelstahl-Absperrschieber, Muffen-Absperrschieber, Schieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 706,74*
€ 836,35*
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 705,19*
€ 836,93*
Frei Haus
ab € 710,44*
€ 844,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,93*
€ 995,9467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,94*
€ 988,8186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,58*
€ 940,7902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,98*
€ 903,1862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,19*
€ 839,1761
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.