Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR112114MS Rundmuffe G 1-1/2"-G 1-1/4", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Messing
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Messing
Artikel-Nr.:
     955-MUR 112114 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 112114 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
messing gewindemuffe 1/4"
gewinde muffe
MUR112114MS Rundmuffe G 1-1/2"-G 1-1/4", Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1-1/2"
Gewinde-1:
G 1-1/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/4", MUR112114MS, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,42*
€ 33,08*
Lager 955
392
€ 8,90*
ab € 24,59*
€ 33,19*
€ 3,90*
ab € 27,86*
€ 37,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.