Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR11410MS Rundmuffe G 1-1/4"-G 1", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR11410MS Rundmuffe G 1-1/4"-G 1", Messing
MUR11410MS Rundmuffe G 1-1/4"-G 1", Messing
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Messing
Artikel-Nr.:
     955-MUR 11410 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 11410 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffen messing
gewinde muffe
MUR11410MS Rundmuffe G 1-1/4"-G 1", Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1-1/4"
Gewinde-1:
G 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: MUR11410MS, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 10,22*
Lager 955
2724
€ 8,90*
ab € 7,23*
€ 10,23*
€ 3,90*
ab € 8,19*
€ 11,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.