Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR34ES Rundmuffe Rp 3/4"-Rp 3/4", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR34ES Rundmuffe Rp 3/4"-Rp 3/4", 1.4408
MUR34ES Rundmuffe Rp 3/4"-Rp 3/4", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-MUR 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 3/4" v2a
gewinde muffe
MUR34ES Rundmuffe Rp 3/4"-Rp 3/4", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 3/4"
Gewinde-1:
Rp 3/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe edelstahl, MUR34ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,01*
€ 7,41*
Lager 955
3224
€ 8,90*
ab € 5,02*
€ 7,42*
€ 3,90*
ab € 5,68*
€ 8,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.