Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR38ES Rundmuffe Rp 3/8"-Rp 3/8", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-MUR 38 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 38 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
edelstahl gewindemuffe 3/8"
gewinde muffe
MUR38ES Rundmuffe Rp 3/8"-Rp 3/8", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 3/8"
Gewinde-1:
Rp 3/8"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe edelstahl, MUR38ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 6,21*
Lager 955
3445
€ 8,90*
ab € 4,14*
€ 6,22*
€ 3,90*
ab € 4,68*
€ 6,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.