Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW16100GLYES Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht, 100mm, 0 - 16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht
Exemplarische Darstellung: Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MW 16100 GLY ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 16100 GLY ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +100°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 233.50 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 16 BAR
Skalenteilung:
0,5 BAR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MW16100GLYES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,00*
€ 264,27*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 222,32*
€ 264,83*
Frei Haus
ab € 225,27*
€ 266,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,83*
€ 315,1477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,35*
€ 311,0065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,49*
€ 296,8931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,12*
€ 284,5528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,32*
€ 264,5608
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.