Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW2,563GLYES Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht, 63mm, 0 - 2,5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW2,563GLYES Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht, 63mm, 0 - 2,5bar
MW2,563GLYES Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht, 63mm, 0 - 2,5bar
Exemplarische Darstellung: Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MW 2,563 GLY ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 2,563 GLY ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4571, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +100°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 233.50 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 2,5 BAR
Skalenteilung:
0,1 BAR
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, MW2,563GLYES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 134,67*
Lager 955
93
€ 5,90*
ab € 110,75*
€ 135,29*
Frei Haus
ab € 114,86*
€ 140,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 160,9951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,79*
€ 160,4001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,61*
€ 154,2359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,93*
€ 147,4767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,7925
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.