Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW250100GLYES Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht, 100mm, 0 - 250bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht
Exemplarische Darstellung: Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MW 250100 GLY ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 250100 GLY ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +100°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 233.50 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 250 BAR
Skalenteilung:
5 BAR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, MW250100GLYES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,09*
€ 266,95*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 222,01*
€ 267,46*
Frei Haus
ab € 224,11*
€ 269,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,46*
€ 318,2774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,59*
€ 312,4821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,20*
€ 301,308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,42*
€ 287,2898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,01*
€ 264,1919
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.