Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW25063GLYES Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht, 63mm, 0 - 250bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW25063GLYES Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht, 63mm, 0 - 250bar
MW25063GLYES Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht, 63mm, 0 - 250bar
Exemplarische Darstellung: Chemie-Glycerin-Manometer waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MW 25063 GLY ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 25063 GLY ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4571, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20 bis +60 °C, Messstoff: -20 bis +100 °C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 233.50 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 250 BAR
Skalenteilung:
10 BAR
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, MW25063GLYES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 153,01*
Lager 955
72
€ 5,90*
ab € 126,21*
€ 153,61*
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 159,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,61*
€ 182,7959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,65*
€ 181,6535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,04*
€ 173,7876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,93*
€ 165,3267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,21*
€ 150,1899
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.