Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW25100 Manometer waagerecht, 100mm, 0 - 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW25100 Manometer waagerecht, 100mm, 0 - 25 bar
MW25100 Manometer waagerecht, 100mm, 0 - 25 bar
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     955-MW 25100
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 25100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, (Ø 100: Gehäuse: Stahl schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar) Anschlussgewinde: G 1/4" **, rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Ausführung: mit rotem Markierungszeiger Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.12 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *wird ohne roten Markierungszeiger geliefert, **mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 MM
Anzeigebereich:
0 - 25 BAR
Skalenteilung:
0,5 BAR
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, MW25100, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.