Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW2563GLYCR Glycerin-Manometer waagerecht (CrNi/Ms),63mm, 0 - 25bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW2563GLYCR Glycerin-Manometer waagerecht (CrNi/Ms),63mm, 0 - 25bar
MW2563GLYCR Glycerin-Manometer waagerecht (CrNi/Ms),63mm, 0 - 25bar
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Manometer waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MW 2563 GLY CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 2563 GLY CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (Drücke >400 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch Klasse: 1,6 Temperaturbereich: -20 bis +60 °C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 213.53 Optional: Anschluss 1/4" NPT-Gewinde -NPT, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 25 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
1 BAR
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: manometer wika, druck messgerät, MW2563GLYCR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.