Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW40063GLY Glycerin-Manometer waagerecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 400 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW40063GLY Glycerin-Manometer waagerecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 400 bar
MW40063GLY Glycerin-Manometer waagerecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 400 bar
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     955-MW 40063 GLY
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 40063 GLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 113.13 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 400 BAR
Skalenteilung:
20 BAR
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MW40063GLY, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,11*
€ 31,66*
Lager 955
75
€ 8,90*
ab € 23,34*
€ 31,77*
€ 3,90*
ab € 26,43*
€ 35,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.