Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW4040 Manometer waagerecht (KU/Ms), 40mm, 0 - 40 bar, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW4040 Manometer waagerecht (KU/Ms), 40mm, 0 - 40 bar, G 1/8"
MW4040 Manometer waagerecht (KU/Ms), 40mm, 0 - 40 bar, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     955-MW 4040
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 4040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8"), rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.12 Optional: Gehäuse aus Stahlblech, Klasse 1.6 -ST, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 MM
Anschlussgewinde:
G 1/8"
Anzeigebereich:
0 - 40 BAR
Skalenteilung:
2 BAR
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MW4040, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,09*
€ 11,50*
Lager 955
1251
€ 8,90*
ab € 8,10*
€ 11,52*
€ 3,90*
ab € 9,17*
€ 13,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.