Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW4080 Manometer waagerecht, 80mm, 0 - 40 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW4080 Manometer waagerecht, 80mm, 0 - 40 bar
MW4080 Manometer waagerecht, 80mm, 0 - 40 bar
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     955-MW 4080
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 4080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, (Ø 100: Gehäuse: Stahl schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar) Anschlussgewinde: G 1/4" **, rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Ausführung: mit rotem Markierungszeiger Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.12 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *wird ohne roten Markierungszeiger geliefert, **mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 MM
Anzeigebereich:
0 - 40 BAR
Skalenteilung:
1 BAR
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MW4080, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,55*
€ 23,05*
Lager 955
16
€ 8,90*
ab € 16,73*
€ 23,17*
€ 3,90*
ab € 18,83*
€ 26,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.